SIEMENS - SIE5SL45037 INT. MT 1P+N C3 ICN 10000A - 5SL45037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
2Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440835
Artikelnummer
SIE5SL45037
Herstellernummer
5SL45037
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.2 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 1+a N
- Tipo di curva: C
- Amperaggio: 3A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice tramite la sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità in vari tipi: 1, 2, 3, 4 poli e configurazioni speciali
- Accessorio compatibili: blocchetti di contatti ausiliari e altro
- Sicurezza migliorata contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione
- Versatilità grazie a numerose opzioni di configurazione
- Possibilità di ampliamenti funzionali con accessori
- Affidabilità del marchio SENTRON per la protezione degli impianti
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, C, 3A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie