SIEMENS - SIE5SL35106 INT. MT ICN 4500A 1P+N B10 - 5SL35106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
2Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869391083
Artikelnummer
SIE5SL35106
Herstellernummer
5SL35106
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.2 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico
- Tensione: 230 V
- Potenza massima: 4,5 kA
- Numero di poli: 1 + N
- Classe: B
- Corrente nominale: 10 A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e speciali
- Facile installazione e rimozione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Cablaggio semplificato che riduce i tempi di installazione.
- Possibilità di ampliamenti funzionali attraverso numerosi accessori.
- Elevata sicurezza garantita dai dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, B, 10A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie