Startseite

SIEMENS - SIE5SL60326MC INT MT 1P+N 1UM B32 6KA COM - 5SL60326MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869578439

Artikelnummer

SIE5SL60326MC

Herstellernummer

5SL60326MC

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.7 W

    Interruttore magnetotermico funzione di misura

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e funzionali, con funzionalità avanzate di misura e comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Comunicazione AC 230V
    • Capacità di interruzione di 6kA
    • Tipo: 1+N poli, B
    • Corrente nominale: 32 A
    • Funzione di misura integrata
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile con diverse caratteristiche e varianti

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori come il comando a distanza
    • Basse necessità di intervento tecnico grazie al design intuitivo
    • Semplicità nell'integrazione con sistemi esistenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie