SIEMENS - SIE5SL60256MC INT MT 1P+N 1UM B25 6KA COM - 5SL60256MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869578422
Artikelnummer
SIE5SL60256MC
Herstellernummer
5SL60256MC
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.1 W
- Funzione di misura integrata
- Comunicazione wireless
- Tensione di funzionamento: AC 230V
- Interruttore a 1+N poli, tipo B
- Corrente nominale: 25 A
- Capacità di cortocircuito: 6 kA
- Montaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Numerosi accessori disponibili, come il comando a distanza
- Protezione sicura per applicazioni residenziali e commerciali
- Facilità di installazione e manutenzione
- Versatilità grazie a numerosi accessori e varianti disponibili
- Comunicazione avanzata per la gestione e il monitoraggio delle prestazioni
- Affidabilità comprovata da omologazioni nazionali
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM offre protezione da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali, con funzioni di misura e comunicazione integrate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


