Startseite

SIEMENS - SIE5SL60256 INT MT 1P+N 1UM B25 6KA - 5SL60256

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869533858

Artikelnummer

SIE5SL60256

Herstellernummer

5SL60256

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3 W

Interruttore magnetotermico 230 V, 6 kA, 1+N poli /1UM, B25

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

Dettagli tecnici:

  • 230 V
  • 6 kA
  • 1+N poli /1UM
  • Montaggio dell'apparecchio senza attrezzi
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
  • Vari tipi speciali disponibili
  • Numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
  • Facilità di montaggio e cablaggio
  • Possibilità di ampliamenti funzionali grazie agli accessori
  • Affidabilità degli apparecchi di protezione di SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie