Startseite

SIEMENS - SIE5SL60167MC INT MT 1P+N 1UM C16 6KA COM - 5SL60167MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869578514

Artikelnummer

SIE5SL60167MC

Herstellernummer

5SL60167MC

Hersteller

SIE

Einbautiefe:

70 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Verlustleistung:

2.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore magnetotermico funzione di misura, comunicazione AC 230V 6kA, a 1+N poli, C, 16 A Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedi certificati Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Interruttore magnetotermico multifunzionale con funzione di misura integrata e comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL6 COM con capacità di comunicazione sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche. I numerosi accessori, come ad es. il comando a distanza, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie