SIEMENS - SIE5SL60167 INT MT 1P+N 1UM C16 6KA - 5SL60167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869533940
Artikelnummer
SIE5SL60167
Herstellernummer
5SL60167
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.3 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico 5SL
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 6 kA
- Poli: 1+N e disponibili in 1, 2, 3, 4 poli
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori: Compatibile con vari accessori, inclusi blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico.
- Facile installazione e rimozione.
- Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
- Flessibilità grazie alla disponibilità di diverse configurazioni e accessori.
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM C16
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


