Startseite

SIEMENS - SIE5SL60166 INT MT 1P+N 1UM B16 6KA - 5SL60166

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

230 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869533834

Artikelnummer

SIE5SL60166

Herstellernummer

5SL60166

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.5 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM B16

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Capacità di interruzione: 6 kA
    • Poli: 1+N poli, disponibile anche in versioni a 1, 2, 3, 4 poli
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio alimentazione: Tramite sbarra collettrice posteriore
    • Accessori disponibili: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di installazione e rimozione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
    • Varie opzioni di configurazione per soddisfare diverse esigenze applicative.
    • Possibilità di ampliamenti funzionali con numerosi accessori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie