SIEMENS - SIE5SL60107MC INT MT 1P+N 1UM C10 6KA COM - 5SL60107MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869578491
Artikelnummer
SIE5SL60107MC
Herstellernummer
5SL60107MC
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.6 W
- Funzione di misura integrata
- Comunicazione AC 230V 6kA
- A 1+N poli, C, 10 A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile con diverse caratteristiche di comunicazione
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e funzionali
- Ampliamento funzionale grazie a numerosi accessori, come il comando a distanza
- Installazione facile e rapida grazie al design senza attrezzi
- Maggiore flessibilità per l'uso in diverse applicazioni grazie alla variante 1+N
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM
Interruttore magnetotermico multifunzionale con funzione di misura integrata e comunicazione wireless per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni standard.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


