Startseite

SIEMENS - SIE5SL60087 INT MT 1P+N 1UM C8 6KA - 5SL60087

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

230 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869533919

Artikelnummer

SIE5SL60087

Herstellernummer

5SL60087

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

8 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.6 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM C8

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Intensità di interruzione: 6 kA
    • Poli: 1+N
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in versioni da 1 a 4 poli, incluso 1 polo + N e 3 poli + N
    • Accessori disponibili per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Versatilità grazie alle diverse configurazioni disponibili
    • Opzioni di accessori per personalizzazione
    • Sicurezza garantita con dispositivi di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie