SIEMENS - SIE5SL60066 INT MT 1P+N 1UM B6 6KA - 5SL60066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869533803
Artikelnummer
SIE5SL60066
Herstellernummer
5SL60066
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.4 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 6 kA
- Configurazione poli: 1+N
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in diverse esecuzioni (1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N)
- Compatibile con numerosi accessori, tra cui blocchetti di contatti ausiliari
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice e rapido, riducendo il tempo di installazione
- Flessibilità di utilizzo con variazioni di poli e accessori disponibili
- Affidabilità e sicurezza garantite dai dispositivi SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N poli /1 UM B6
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


