Startseite

SIEMENS - SIE5SL60027MC INT MT 1P+N 1UM C2 6KA COM - 5SL60027MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869578453

Artikelnummer

SIE5SL60027MC

Herstellernummer

5SL60027MC

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.1 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM

    Interruttore magnetotermico multifunzionale per la protezione da cortocircuito e sovraccarico con funzione di misura integrata e comunicazione wireless.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 230V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Numero di poli: 1+N
    • Classe di intervento: C
    • Corrente nominale: 2 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali
    • Varietà di ampliamenti funzionali grazie ai numerosi accessori disponibili, come il comando a distanza
    • Comunicazione wireless integrata per una gestione più semplice dei dispositivi
    • Facilità nell'installazione e nella manutenzione dell'apparecchio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie