Startseite

SIEMENS - SIE5SL45407 INT. MT 1P+N C40 ICN 10000A - 5SL45407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869440934

Artikelnummer

SIE5SL45407

Herstellernummer

5SL45407

Hersteller

SIE

Einbautiefe:

70 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Verlustleistung:

6.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, C, 40A Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.