Startseite

SIEMENS - SIE5SL45166 INT. MT 1P+N B16 ICN 10000A - 5SL45166

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869439846

Artikelnummer

SIE5SL45166

Herstellernummer

5SL45166

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.6 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, B, 16A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Interruttore magnetotermico con capacità di interruzione di 10 kA
    • Numero di poli: 1 + N
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 16 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo + N, 3 poli + N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Maggiore versatilità con diversi accessori disponibili per ampliamenti funzionali
    • Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Adatto peruna vasta gamma di applicazioni in edifici residenziali e funzionali
    • Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie