Startseite

SIEMENS - SIE5SL45137 INT. MT 1P+N C13 ICN 10000A - 5SL45137

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869440880

Artikelnummer

SIE5SL45137

Herstellernummer

5SL45137

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL4

L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL4 offre protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 230 V
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Numero di poli: 1+a N
  • Tipo: C
  • Corrente nominale: 13A

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
  • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N e in ulteriori tipi speciali.
  • Numerosi accessori, come i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie