SIEMENS - SIE5SL35207 INT. MT ICN 4500A 1P+N C20 - 5SL35207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869391014
Artikelnummer
SIE5SL35207
Herstellernummer
5SL35207
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.4 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico 5SL
- Tensione: 230 V
- Corrente nominale: 20 A
- Capacità di interruzione: 4,5 kA
- Poli: 1 + N, disponibile anche in versioni a 1, 2, 3, 4 poli
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Facilità di installazionee manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Versatilità con numerosi accessori disponibili per ampliamenti funzionali.
- Sicurezza eccellente grazie alla protezione contro cortocircuito e sovraccarico.
- Adatto per applicazioni in edifici residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, C, 20A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


