Startseite

SIEMENS - SIE5SL35087 INT. MT ICN 4500A 1P+N C8 - 5SL35087

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL35087 INT. MT ICN 4500A 1P+N C8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869390970

Artikelnummer

SIE5SL35087

Herstellernummer

5SL35087

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

5 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.4 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, C, 8A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Corrente nominale: 8A
    • Capacità di interruzione: 4,5kA
    • Configurazione: 1+a N poli
    • Tipo: C
    • Montaggio: senza attrezzi
    • Cablaggio: sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e tipi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Cablaggio semplice che riduce i tempi di installazione.
    • Varietà di accessori per ampliare le funzionalità.
    • Sicurezza elevata grazie alla protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie