SIEMENS - SIE5SL35037 INT. MT ICN 4500A 1P+N C3 - 5SL35037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869390949
Artikelnummer
SIE5SL35037
Herstellernummer
5SL35037
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.4 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL
- Tensione: 230 V
- Potenza di interruzione: 4,5 kA
- Poli: 1+a N poli
- Curva: C
- Amperaggio: 3A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N, 3 poli + N e tipi speciali
- Accessori: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Installazione e rimozione semplice senza attrezzi.
- Facilità di cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore.
- Versatilità grazie a diverse configurazioni e accessori disponibili.
- Elevata sicurezza per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, C, 3A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


