SIEMENS - SIE5SL30257 INT MT 1P+N C25 4500A 1UM NEW - 5SL30257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869533667
Artikelnummer
SIE5SL30257
Herstellernummer
5SL30257
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.9 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL3
Interruttore magnetotermico per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni standard.
Dettagli tecnici:
- 230 V
- 4,5 kA
- 1+N poli/1UM
- C25
- Montaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N con ulteriori tipi speciali
- Numerosi accessori disponibili
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura in edifici residenziali e funzionali
- Facilità di montaggio e cablaggio
- Varietà di ampliamenti funzionali grazie agli accessori
- Affidabilità degli apparecchi di protezione SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


