SIEMENS - SIE5SL30207 INT MT 1P+N C20 4500A 1UM NEW - 5SL30207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869533650
Artikelnummer
SIE5SL30207
Herstellernummer
5SL30207
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.1 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 4,5 kA
- Poli: 1 + N
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e in ulteriori tipi speciali
- Numerosi accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari
- Installazione facile e veloce senza la necessità di attrezzi
- Flessibilità grazie alla varietà di esecuzioni e accessori
- Elevata sicurezza nella protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Aumenta la funzionalità degli impianti elettrici grazie agli ampliamenti possibili
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5 kA, 1+N poli /1 UM C20
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie