SIEMENS - SIE5SL30067 INT MT 1P+N C6 4500A 1UM NEW - 5SL30067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869533605
Artikelnummer
SIE5SL30067
Herstellernummer
5SL30067
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.6 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di isolamento: 4,5 kA
- Poli: 1 + N poli (disponibile anche in 1, 2, 3, 4 poli)
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile in caso di cortocircuito e sovraccarico
- Semplicità di installazione e manutenzione
- Versatilità grazie alle diverse configurazioni e accessori disponibili
- Affidabilità garantita dai dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5 kA, 1+N poli /1 UM C6
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


