SIEMENS - SIE5SL30047 INT MT 1P+N C4 4500A 1UM NEW - 5SL30047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869533599
Artikelnummer
SIE5SL30047
Herstellernummer
5SL30047
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.1 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 4,5 kA
- Numero di poli: 1+N, disponibili anche in versioni a 1, 2, 3, 4 poli
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori disponibili: blocchetti di contatti ausiliari
- Semplice installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Facilità di cablaggio che ottimizza i tempi di installazione.
- Varietà di configurazioni con numerosi accessori per ampliare le funzionalità.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Soluzioni sicure per edifici residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5 kA, 1+N poli /1 UM C4
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie