Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB503BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11560AB503BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966437

Artikelnummer

SIE3SU11560AB503BA0

Herstellernummer

3SU11560AB503BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e una facilità di installazione.

    Dati tecnici:

    • Dimensioni:22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, blu
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso con supporto
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Montaggio: sistema di innesto a scatto, protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Metodi di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità: diverse esecuzioni in colori e configurazioni

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Elevata affidabilità operativa, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità nella cablatura riducendo fonti di errore
    • Supporto confortevole per la scelta e l'ordinazione tramite configuratore online
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie