Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB403FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB403FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966314

Artikelnummer

SIE3SU11560AB403FA0

Herstellernummer

3SU11560AB403FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'illuminazione integrata e un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotonda
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: verde
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: integrato AC 230 V
    • Connessioni: supporto standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto senza attrezzi speciali.
    • Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie alle opzioni di collegamento avanzate.
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie