Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB503BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB503BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959279

Artikelnummer

SIE3SU11530AB503BA0

Herstellernummer

3SU11530AB503BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In metallo, lucido, blu
  • Bottone piatto, ad impulso
  • Con supporto
  • 1 NO
  • Modulo LED con LED integrato AC 110 V
  • Morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata.
  • Concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 %.
  • Alta protezione per impieghi industriali e in ambienti esterni.
  • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre il cablaggio.
  • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione semplificata.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie