SIEMENS - SIE3SU11530AB403BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB403BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959187
Artikelnummer
SIE3SU11530AB403BA0
Herstellernummer
3SU11530AB403BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Configurazione contatto: 1 NO
- Modulo LED integrato: AC 110 V
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, effettuabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione e design.
- Documentazione completa disponibile per un facile supporto nella scelta e ordinazione.
- SIRIUS ACT offre prestazioni elevate nella segnalazione e nel comando.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design elegante e robuste funzionalità industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


