SIEMENS - SIE3SU11520AB403BA0 PULS.LUM. VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB403BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958920
Artikelnummer
SIE3SU11520AB403BA0
Herstellernummer
3SU11520AB403BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro di 22 mm, forma rotonda
- Colore verde, materiali in metallo lucido e plastica pregiata
- Bottone piatto ad impulso, con supporto
- 1 contatto NO, modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- Morsetto a molla per un cablaggio facilitato
- Elevato grado di protezione, adatto per utilizzo industriale e attività all'aperto
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio grazie all’innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Idoneo per pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT da 22 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design elegante in metallo lucido e una facile installazione senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


