Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC - 3SU11520AB201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anorange
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958968

Artikelnummer

SIE3SU11520AB201CA0

Herstellernummer

3SU11520AB201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono dispositivi di comando e segnalazione robusti e facili da installare, ideali per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Colore: rosso con bottone piatto
    • Tipo: ad impulso con supporto
    • Contatto: 1 NC
    • Modulo LED: integrato AC/DC 24V
    • Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Facile montaggio con innesto a scatto
    • Pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Maggiore flessibilità grazie a opzioni di connessione avanzate.
    • Configuratore online per un'agevole scelta e ordinazione.
    • Documentazione completa disponibile, con manuali e dati 3D.
    • Varietà di esecuzioni: colori, luminosità, iscrizioni e altezze diverse.
    • Apparecchio completo, inclusivo di supporto e moduli.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie