SIEMENS - SIE3SU11501BA203CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC - 3SU11501BA203CA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956438
Artikelnummer
SIE3SU11501BA203CA0
Herstellernummer
3SU11501BA203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
40 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un azionamento comodo grazie al suo operatore grande, perfetto per l'uso con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Dimensione totale: 40 mm
- Tipo: permanente
- Sblocco: a trazione
- Con supporto
- Conta contatti: 1 NC
- Connessione: morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio rapido con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con alta protezione
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplice
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


