Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500BB201CA0 PULS. SPORGENTE ROSSO 1NC - 3SU11500BB201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958654

Artikelnummer

SIE3SU11500BB201CA0

Herstellernummer

3SU11500BB201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di commutazione e comando per utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, robusto e resistente
    • Tipo: sporgente, ad impulso con supporto
    • Contatto: 1 NC, morsetto a vite
    • Protezione: elevato grado di protezione per impiego industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione pratica degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile per supporto utilizzo
    • Dispositivo altamente performante e versatile per ogni esigenza di monitoraggio e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie