Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 110V AC 1NC - 3SU11030AB203CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957497

Artikelnummer

SIE3SU11030AB203CA0

Herstellernummer

3SU11030AB203CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione: 1 NC
    • Modulo LED: integrato, AC 110 V
    • Morsetto: a molla
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Adatto per la pulizia con getto ad alta pressione
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online per la scelta e l’ordinazione comoda di apparecchi
    • Disponibilità in diverse configurazioni, colori e altezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie