Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB503BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB503BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957237

Artikelnummer

SIE3SU11020AB503BA0

Herstellernummer

3SU11020AB503BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: blu
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Configurazione: 1 NO
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
  • Tipo di morsetto: morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile senza attrezzi speciali.
  • Sezione di montaggio con fori non scanalati e protezione antirotazione al 100% integrata.
  • Grado di protezione elevato per impieghi industriali e in ambienti esterni.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per una maggiore flessibilità.
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione semplice.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie