SIEMENS - SIE3RT20231BF40 CONT4KW,1L,1R,DC 110V,S0 VT - 3RT20231BF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209831353
Artikelnummer
SIE3RT20231BF40
Herstellernummer
3RT20231BF40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 poli, DC 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Compatibilità con controllori (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile anche con morsetti a molla
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Variabilità nelle combinazioni con altri componenti già testate in fabbrica
- Accessori uniformemente adattiper tutte le grandezze costruttive
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali
- Sistema modulare semplice ed efficiente sempre attuale
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


