SIEMENS - SIE3RT20453KB40 CONTS3 37KW 1L+1R 24VDC + VAR. ML - 3RT20453KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621026978
Artikelnummer
SIE3RT20453KB40
Herstellernummer
3RT20453KB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
60 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
66 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,8...1,2* US
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Varistore integrato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Compatibile con uscite PLC
- Elevata affidabilità di contatto in un design compatto.
- Combinate facilmente con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Tropicalizzate e omologate a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
- Disponibili con morsetti a vite o morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti allevibrazioni.
- Parte di un sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Contattore di potenza
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, garantendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie