SIEMENS - SIE3RT20232KB40 CONTINTERF.4KW 1NO+1NC DC24V - 3RT20232KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209900608
Artikelnummer
SIE3RT20232KB40
Herstellernummer
3RT20232KB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza nominale: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,7...1,25* US
- Varistore innestato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Adatto per uscite PLC
- Tropicalizzato e omologato (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per una riduzione della complessità di montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore D'Interfaccia SIRIUS 3RT2
I contattori 3RT2 sono progettati per il comando di motori e circuiti ausiliari, particolarmente ottimizzati per il collegamento diretto a apparecchi elettronici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie