SIEMENS - SIE3RT23161BB40 CONT12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00, VT - 3RT23161BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209790407
Artikelnummer
SIE3RT23161BB40
Herstellernummer
3RT23161BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Contattore AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli
- DC 24 V
- Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Possibilità di morse a molla per un collegamento rapido
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza, molte combinazioni già testate in fabbrica
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale
Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie