SIEMENS - SIE3RT23161BF40 CONT12KW,18A,DC 110V,4P,4S,S00,VT - 3RT23161BF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209845596
Artikelnummer
SIE3RT23161BF40
Herstellernummer
3RT23161BF40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Potenza nominale: 18 A, 400 V / 40 °C
- Tipo: 4 poli, DC 110 V
- Collegamento: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibilità con controllori (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibili con morsetti a molla per collegamento rapido
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio facilitato con connessioni frontali
- Varie combinazioni già testate in fabbrica
- Unica gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
- Sistema modulare SIRIUS facile ed efficiente, sempre attuale
Contattore AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 110 V, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00 Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie