SIEMENS - SIE3RT20381KB443MA0 CONTATTORE, AC3:37KW 2NO+2NC DC 24V - 3RT20381KB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621010120
Artikelnummer
SIE3RT20381KB443MA0
Herstellernummer
3RT20381KB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
50 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,8...1,2* US
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Connessioni: morsetti a vite e morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Compatibilità con uscite PLC
- Blocco di contatti ausiliari non rimovibile
- Design compatto con elevata potenza.
- Affidabilità elevata di contatto.
- Combinazioni tra vari componenti testate in fabbrica.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazione a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
- Pronto per motori di efficienza IE3/IE4.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il Contattore di interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ottimizzando il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie