SIEMENS - SIE3RT20361KB40 CONTS2 22KW 1NO,1NC 24VDC , VARIS - 3RT20361KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621009971
Artikelnummer
SIE3RT20361KB40
Herstellernummer
3RT20361KB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
22 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
40 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,8...1,2* US
- Varistore integrato: Sì
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto e riduzione della complessità dimontaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per connessioni rapide e senza manutenzione.
- Parte integrante del sistema modulare SIRIUS, compatibile con una varietà di componenti.
- Già testata in fabbrica per molte combinazioni di apparecchi.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, consentendo collegamenti diretti a apparecchiature di comando elettroniche con elevata affidabilità.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie