SIEMENS - SIE3RT20162FB42 CONT4KW,1R,DC 24V,,DIODO S00 ML - 3RT20162FB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847163
Artikelnummer
SIE3RT20162FB42
Herstellernummer
3RT20162FB42
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: Contattore di potenza, AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Diodo integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: Molla, anche disponibili a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Approvazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Modularità: Ampio campo di potenza e diverse grandezze costruttive disponibili
- Elevata affidabilità di contatto e potenza in una forma costruttiva compatta
- Combinabilità con altri componenti per soluzioni personalizzate
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio facile grazie alle connessioni frontali
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Manutenzione ridotta con morsetti a molla veloci e resistenti alle vibrazioni
- Cablaggio semplificato grazie a moduli di collegamento e sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando efficace di motori, offrendo elevata potenza in una forma compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie