SIEMENS - SIE3RT20461KB40 Contattore dinterfaccia, AC-3e, 95 A/45 kW/400 V, a 3 poli, DC 24 V, 1NO+1NC, morsetti a vite - 3RT20461KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 45 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621018423
Artikelnummer
SIE3RT20461KB40
Herstellernummer
3RT20461KB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
45 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo di utilizzo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 95 A
- Potenza nominale: 45 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Alimentazione: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,8...1,2* US
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Combinazione con altri componenti: compatibile con il sistema componibile SIRIUS
- Certificazioni: tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (es. IEC e UL/CSA), IE3/IE4 ready
- Maggiore efficienza grazie alla grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali
- Disponibile anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente
- Soluzione sempre attuale e modulare con il sistema SIRIUS
Contattore di potenza
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, garantendo elevate prestazioni in un design compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie