SIEMENS - SIE3RT20451KB443MA0 COUPL CONT, AC3:37KW, 2NO+2NC, 24 V DC - 3RT20451KB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621025612
Artikelnummer
SIE3RT20451KB443MA0
Herstellernummer
3RT20451KB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
60 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
66 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
195 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,8...1,2* US
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite o a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Adatto per uscite PLC
- Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
- Tropicalizzato, omologato a livello mondiale (es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per una riduzione della complessità di montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Semplice, efficiente e sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Contattore Di Potenza
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie