LEGRAND - LEGR83702 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G3/8 - R83702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Länge - 86 mm
Tiefe - 45 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8009561122970
Artikelnummer
LEGR83702
Herstellernummer
R83702
Hersteller
BTI
Breite:
40 mm
Länge:
86 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G3/8


