LEGRAND - LEG387124V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 239X204X90 - 387124V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 239 mm
Breite - 204 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3414971903357
Artikelnummer
LEG387124V
Herstellernummer
387124V
Hersteller
BTI
Länge:
239 mm
Breite:
204 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Cassetta di derivazione CT Atex 239x204x90mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio. Su richiesta è possibile avere la cassetta di un colore RAL a propria scelta, mantenendo la validità del certificato ATEX.


