LEGRAND - LEG387123V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 179X154X90 - 387123V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 154 mm
Länge - 179 mm
Tiefe - 90 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
3414971903333
Artikelnummer
LEG387123V
Herstellernummer
387123V
Hersteller
BTI
Breite:
154 mm
Länge:
179 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Cassetta di derivazione CT Atex 179x154x90mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio


