LEGRAND - LEG387120V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 89X89X89 - 387120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 89 mm
Länge - 89 mm
Tiefe - 89 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
3414971903272
Artikelnummer
LEG387120V
Herstellernummer
387120V
Hersteller
BTI
Breite:
89 mm
Länge:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Cassetta di derivazione CT Atex 89x89x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio


