Startseite

EXCEL - EXL100-612 Excel Single Gang 27 mm Back Box - 100-612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Farbe - weiß

  • Tiefe - 27...27 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007431812

Artikelnummer

EXL100-612

Herstellernummer

100-612

Hersteller

EXL

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Farbe:

weiß

Tiefe:

27...27 mm

Länge:

86 mm

Breite:

86 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty