BOCCHIOTTI SPA - IBOB04889 CASS 09 INC CASS. INCASSO 480X160X70 - B04889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP40
Bestückung - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892048896
Artikelnummer
IBOB04889
Herstellernummer
B04889
Hersteller
HBO
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Bestückung:
sonstige
Farbe:
weiß
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
70...70 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
480 mm
Breite:
160 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
30
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
nein
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


