Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04883 CASS 03 INC CASS. INCASSO 118X96X70 - B04883

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bestückung - sonstige

Packung

  • 80 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892048834

Artikelnummer

IBOB04883

Herstellernummer

B04883

Hersteller

HBO

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Bestückung:

sonstige

Farbe:

weiß

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

70...70 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

118 mm

Breite:

96 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

14

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

Cassetta di derivazione da incasso per muratura 118x96x70mm CASS 03 INC

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie