Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1M CONNECTOR I 2P SCREW D8-17 IP68 - THB.400.D1M

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1M CONNECTOR I 2P SCREW D8-17 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457095082

Artikelnummer

TLHTHB.400.D1M

Herstellernummer

THB.400.D1M

Hersteller

TLH

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).